Indvendige finmåleapparater KT 8-12 mm

Art.-nr.: 435125 8-12
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Måleområde 8 mm - 12 mm
    Gentagelsespræcision uden måleur 0,5 µm
    Måledybde 100 mm
    Antal målebolte 5
    Antal måleskiver 1
    Emballage Stabil boks
    Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435125 8-12
    EAN/GTIN 2050001051035
    Producentnummer 16000000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sammenlignende topunkts-måleapparat baseret på Schwenk-udførelsen. Til måling af indvendige profiler og indvendige fortandinger, kærvfortandinger og kilenavprofiler. Høj nøjagtighed og pålidelighed takket være segmentvending af følerboltvandringen. Afdækning af et stort måleområde som følge af udskiftelige måleindsatser. Til fastspænding af kugleindsatser er måleindsatserne forsynet med indvendigt gevind. Kugleindsatsernes HM-kugler fås allerede fra ⌀0,5mm i intervaller på 0,001 mm (tolerance < 2 µm).

    Leveringsomfang:

    Apparatholder med føletap og måleindsatser, uden kugleindsatser og displayenhed.

    Specialtilbehør:

    Kugleindsatser med HM-kugler, my-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322.

    Bemærk:

    Udførelse som måledorn til sikker og hurtig måling uden udsving på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven