Indvendigt finmåleapparat, HM, uden måleur SU 4,5-6 mm

Art.-nr.: 435050 4,5-6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 285,33 DKK /stk.
  • 537,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 4,5 mm - 6 mm
Gentagelsespræcision uden måleur 0,5 µm
Måledybde 80 mm
Antal målebolte 9
Centrerskive, bredde 4 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435050 4,5-6
EAN/GTIN 2050001039989
Producentnummer 10000000

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrerende, sammenlignende topunkts-måleudstyr med fjedrende centrerskive. Letgående og præcis overførsel af føletappens vej via ringsegmentet. Indstillingen til forskellige ⌀ sker med faste, udskiftelige målebolte. HM-bestykket føletap. Apparatholderen er stabiliseret mod håndvarme og den omgivende temperatur.
Faste målebolte hårdmetalbelagt.

Anvendelse:

Til præcis måling af boringer med hensyn til ⌀, rundhed ogcylindricitet samt måling af indvendige profiler.

Leveringsomfang:

Indvendigt finmåleudstyr komplet (uden måleur).

Specialtilbehør:

Forlængere til store måledybder nr. 435142, my-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala nr. 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

Bemærk:

Ved anvendelse af indikatorure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str. 10 eller måleføler nr. 434900 str. 16. Modeller op til måleområde 800 mm kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven