Følerhoved til OSIMESS indvendigt finmåleapparat 5,70-6,30 mm

Art.-nr.: 435015 5,70-6,30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde 5,7 mm - 6,3 mm
Produkttype Følerhoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 435015 5,70-6,30
EAN/GTIN 2050001055934
Producentnummer 62700018

Betegnelse

Udførelse:

OSIMESS følerhoveder til små diametre fra 1,0 til 11,5 mm (uden målenål). Str. 0,95-1,15 til str. 3,80-4,20 i hårdmetal. Fra str. 4,15-4,80 med DLC-belægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven