Følerhoved til OSIMESS indvendigt finmåleapparat 3,30-3,70 mm

Art.-nr.: 435015 3,30-3,70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Anvendelsesområde 3,3 mm - 3,7 mm
    Produkttype Følerhoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 435015 3,30-3,70
    EAN/GTIN 2050001055873
    Producentnummer 62600024

    Betegnelse

    Udførelse:

    OSIMESS følerhoveder til små diametre fra 1,0 til 11,5 mm (uden målenål). Str. 0,95-1,15 til str. 3,80-4,20 i hårdmetal. Fra str. 4,15-4,80 med DLC-belægning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven