Måleur med venstregående skala 10 mm

Art.-nr.: 434807 10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 185,50 DKK /stk.
  • 127,77 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 10 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 15 µm
Følerbolt-⌀ 4 mm
Måleur-⌀ 58 mm
Målekraft 0,7 N - 1,4 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 57 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434807 10
EAN/GTIN 4031452160758

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsmåleur med metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Med venstregående skala til anvendelse med dybdemålsbroer og indvendige finmålere.

Passer til:

Dybdemåler nr. 434805.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven