Måleur med venstregående skala 30 mm

Art.-nr.: 434807 30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 528,94 DKK /stk.
  • 173,58 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 30 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 20 µm
Følerbolt-⌀ 5 mm
Måleur-⌀ 58 mm
Målekraft 0,8 N - 1,6 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 57 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434807 30
EAN/GTIN 4031452160765

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsmåleur med metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Med venstregående skala til anvendelse med dybdemålsbroer og indvendige finmålere.

Passer til:

Dybdemåler nr. 434805.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven