Dybdemåler med måleur analog 30 mm

Art.-nr.: 434805 30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 173,58 DKK /stk.
  • 528,94 DKK /stk.
  • 108,40 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 30 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 20 µm
Følerbolt-⌀ 5 mm
Bro, længde 80 mm
Bro, bredde 16 mm
Måleværktøj analog
Måleur-⌀ 58 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Dybdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434805 30
EAN/GTIN 4031452161892
Producentnummer 434805 30

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet bro med finslebet anlægsflade. Sikker opspænding af måleuret med spændetang.Måleur med venstregående skala − måledybden kan aflæses direkte. Måledybden kan øges med forskellige lange føletapper (se nr. 434920).

Leveringsomfang:

Inklusive måleur nr. 434807 str. 10 og 30.

Specialtilbehør:

Forlængere til måleføler nr. 434920.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven