Dybdemåler med måleur analog 10 mm

Art.-nr.: 434805 10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 122,92 DKK /stk.
  • 108,40 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 10 mm
    Skalaværdi 0,01 mm
    Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
    Måleafvigelse E MPE (måleområde) 15 µm
    Følerbolt-⌀ 4 mm
    Bro, længde 80 mm
    Bro, bredde 16 mm
    Måleværktøj analog
    Måleur-⌀ 58 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Dybdemåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 434805 10
    EAN/GTIN 4045197234124
    Producentnummer 434805 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hærdet bro med finslebet anlægsflade. Sikker opspænding af måleuret med spændetang.Måleur med venstregående skala − måledybden kan aflæses direkte. Måledybden kan øges med forskellige lange føletapper (se nr. 434920).

    Leveringsomfang:

    Inklusive måleur nr. 434807 str. 10 og 30.

    Specialtilbehør:

    Forlængere til måleføler nr. 434920.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven