Digitalt my-måleur millimess 2000WI

Art.-nr.: 434671 2000WI
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 158,68 DKK /stk.
  • 248,83 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; RS232C-interface.; MAHR i-wi trådløst system
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Millimess
Måleområde ± 1 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Valgbar aflæsning 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Cifferhøjde 11,5 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interface Digimatic-interface; RS232C-interface.; MAHR i-wi trådløst system
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Energiforsyning Akkudrevet
Trådløs anvendelse Producentsoftware
Målekraft 0,8 N - 1 N
Gentagelsesnøjagtighed fw 0,1 µm
Hysterese fu 0,3 µm
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Statisk målefunktion ja
Dynamisk målefunktion nej
Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434671 2000WI
EAN/GTIN 4059192064310

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt my-måleur med den højeste nøjagtighed af et induktivt målesystem ved en opløsning på 0,1 µm. Stor kontrastrig skærm og berøringsfelter til betjening med justerbar følsomhed. Strømforsyning sker via integrerede batterier eller stationær drift via strømforsyning gennem USB-datakabel (batteriet holder i op til 1 måned). Digitaldisplay med TOL-funktion. Visning af måleværdiklasse (god / kassér / advarselsgrænse eller efterbehandling) med meget tydelige LED-lyssignaler (rød / grøn / gul). Visning kan drejes 280°.
Integreret, trådløst datainterface i-wi.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

USB-data- og opladningskabel nr. 498941 USB2 og strømstik til USB.

Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 498941 str. D2.
i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven