Digitalt my-måleur millimess 2000W

Art.-nr.: 434671 2000W
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 239,14 DKK /stk.
  • 152,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; RS232C-interface.
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Millimess
Måleområde ± 1 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Valgbar aflæsning 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Cifferhøjde 11,5 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interface Digimatic-interface; RS232C-interface.
Beskyttelsesklasse IP IP 64
Energiforsyning Akkudrevet
Målekraft 0,8 N - 1 N
Gentagelsesnøjagtighed fw 0,1 µm
Hysterese fu 0,3 µm
Preset-funktion ja
Måleværktøj digital
Statisk målefunktion ja
Dynamisk målefunktion nej
Produkttype My-måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434671 2000W
EAN/GTIN 4059192064303

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt my-måleur med den højeste nøjagtighed af et induktivt målesystem ved en opløsning på 0,1 µm. Stor kontrastrig skærm og berøringsfelter til betjening med justerbar følsomhed. Strømforsyning sker via integrerede batterier eller stationær drift via strømforsyning gennem USB-datakabel (batteriet holder i op til 1 måned). Digitaldisplay med TOL-funktion. Visning af måleværdiklasse (god / kassér / advarselsgrænse eller efterbehandling) med meget tydelige LED-lyssignaler (rød / grøn / gul). Visning kan drejes 280°.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

USB-data- og opladningskabel nr. 498941 USB2 og strømstik til USB.

Specialtilbehør:

Datakabel Digimatic nr. 498941 str. D2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven