Digitalt-analogt måleur Aflæsning 0,0005 mm 60 mm

Art.-nr.: 434651 60
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 528,94 DKK /stk.
  • 344,93 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Valgbar aflæsning 0,001 / 0,0005 mm
    Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,0025 mm
    Interface USB-interface; Digimatic-interface
    Målekraft ≤ 2,5 N
    Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
    Måleværktøj digital
    Energiforsyning Med kabel
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 434651 60
    EAN/GTIN 4946368500461
    Producentnummer 543-563D

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fejlfri aflæsning med visning af digitale og ekstraanaloge værdier med store cifre. Egnet til konstant måling på grund af lysnetdrift. Stabilt kabinet; præcist lejret følerstang.

    Funktion:

    • Farveskift ved overskridelse af tolerancer.
    • MAX-/MIN-holdeværdi.
    • Hukommelse for største værdi (søgning efter vendepunkt bortfalder).
    • Nulpunktsvisning f.eks. til tolerancemålinger.
    • Reverserbar måleretning.
    • Mulighed for ekstern styring og dataoverførsel til ekstern enhed.
    • Fjernbetjening (specialtilbehør).

    Leveringsomfang:

    Inkl. strømtilslutningkabel, strømforsyning 220 V / 9 V / 500 mA.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 498430, fjernbetjening, Digimatic Presetter.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven