Digitalt-analogt måleur Aflæsning 0,0005 mm, Måleområde: 30mm

Art.-nr.: 434651 30
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 549,80 DKK /stk.
  • 180,29 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Valgbar aflæsning 0,001 / 0,0005 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,0015 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Målekraft ≤ 2 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj digital
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434651 30
EAN/GTIN 4946368500324
Producentnummer 543-561D

Betegnelse

Udførelse:

Fejlfri aflæsning med visning af digitale og ekstraanaloge værdier med store cifre. Egnet til konstant måling på grund af lysnetdrift. Stabilt kabinet; præcist lejret følerstang.

Funktion:

  • Farveskift ved overskridelse af tolerancer.
  • MAX-/MIN-holdeværdi.
  • Hukommelse for største værdi (søgning efter vendepunkt bortfalder).
  • Nulpunktsvisning f.eks. til tolerancemålinger.
  • Reverserbar måleretning.
  • Mulighed for ekstern styring og dataoverførsel til ekstern enhed.
  • Fjernbetjening (specialtilbehør).

Leveringsomfang:

Inkl. strømtilslutningkabel, strømforsyning 220 V / 9 V / 500 mA.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498430, fjernbetjening, Digimatic Presetter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven