{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 50 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,0005 mm | |
Cifferhøjde | 11 mm | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,005 mm | |
Interface | Digimatic-interface; USB-interface | |
Målekraft | ≤ 2,3 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 59 mm | |
Husets tykkelse | 44,2 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcellebatteri | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleur |
Artikelnummer | 434461 50 | |
EAN/GTIN | 4946368850320 |