Digitalt Absolute-måleur Aflæsning 0,001 mm, Måleområde: 25mm

Art.-nr.: 434461 25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 180,29 DKK /stk.
  • 549,80 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 25 mm
Valgbar aflæsning 0,0005 mm
Cifferhøjde 11 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
Interface Digimatic-interface; USB-interface
Målekraft ≤ 1,8 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Kabinet-⌀ 59 mm
Husets tykkelse 44,2 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434461 25
EAN/GTIN 4946368850269

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.
  • Tovejskommunikation, f.eks. til parametrering via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.
  • Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.
  • Enkel beregning og identifikation af spidsværdi er muligt.
  • Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven