Digitalt absolut-måleur IP66, Måleområde: 5mm

Art.-nr.: 434410 5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 127,77 DKK /stk.
  • 185,50 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 66
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 5 mm
Valgbar aflæsning 0,01 / 0,001 mm
Måleafvigelse E MPE (måleområde) 0,003 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 66
Målekraft 2,0 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Dybde 44,3 mm
Længde 116,5 mm
Bredde 35 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434410 5
EAN/GTIN 4946368554242
Producentnummer 543-585

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk, alsidigt og robust digitalt måleur med integreret tolerancevisning (med eller uden måleværdi). Takket være den smalle udformning er det særligt velegnet til montering på steder med begrænset plads. Displayet kan drejes 180° for at lette aflæsning fra begge sider. Ved at kortslutte Digimatic-ledningerne 1 og 6 kan en eller flere måleure nulstilles eller en forvalgt værdi hentes.
Aflæsning oppefra.

Funktion:

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498428, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven