{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 12,5 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 mm | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,003 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 66 | |
Målekraft | 2,5 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Dybde | 25 mm | |
Længde | 142 mm | |
Bredde | 35 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434410 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368554204 | |
Producentnummer | 543-575 |