{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 25 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,02 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Målekraft | < 2 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Kabinet-⌀ | 57 mm | |
Husets tykkelse | 27 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434270 25 | |
EAN/GTIN | 7630041111194 | |
Producentnummer | 01930241 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm 25 mm
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
4.075,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Interface | RS232C-interface. ;USB-interface | RS232C-interface. ;USB-interface |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 | 0,0005 |
Reverserbar aflæsning | 0,01 | 0,01 |
Måleværktøj | digital | digital |