{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 25 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,01 mm | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Målekraft | 0,65 – 1,15 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale, hus | Aluminium | |
Kabinet-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tykkelse | 32,9 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcelle | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434330 25 | |
EAN/GTIN | 4062406720124 | |
Producentnummer | 434330 25 |