Finmåleur IP 53, stødsikkert 1/40 mm

Art.-nr.: 433600 1/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 136,33 DKK /stk.
  • 178,05 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 53
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 1 mm
    Skalaværdi 0,001 mm
    Aflæsning pr. viseromdrejning 0,2 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 5 µm
    Beskyttelsesklasse IP IP 53
    Målekraft 1,1 N - 1,6 N
    Måleværktøj analog
    Kabinet-⌀ 40 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 433600 1/40
    EAN/GTIN 4031452100501
    Producentnummer 10050

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.
    Spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet.
    Meget præcis udførelse.
    Urværkets vigtigste dele er ædelstenslejrede.
    Centralviser til 1/1000-mm-aflæsning.
    Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.
    Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.
    Stødsikkert og stænksikkert præcisionsfinmåleur.

    Funktion:

    IP53: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Specialtilbehør:

    Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven