{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 1 mm | |
Skalaværdi | 0,001 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 5 µm | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 53 | |
Målekraft | 1,3 N - 1,8 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433600 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100549 | |
Producentnummer | 10054 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Finmåleur IP 53, stødsikkert 1/58 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1.322,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.026,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
329 styk på lager
513,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kabinet-⌀ | 58 | 58 | 58 |
Måleområde | 1 | 1 | 1 |
Målekraft | 1,3 ;1,8 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Måleure | Måleure | Måleure |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 5 | 5 | 5 |