Præcisionsfinmåleur, Feinika stødsikkert 1/40 mm

Art.-nr.: 433500 1/40
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 178,05 DKK /stk.
  • 136,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 1 mm
    Skalaværdi 0,001 mm
    Aflæsning pr. viseromdrejning 0,1 mm
    Måleafvigelse MPE (måleområde) 3 µm
    Målekraft 0,7 N - 1 N
    Måleværktøj analog
    Kabinet-⌀ 40 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Måleure

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 433500 1/40
    EAN/GTIN 4031452101652
    Producentnummer 10165

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mål iht. DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.
    Stabilt, matforkromet urkasse i messing.
    Spændeskaft ⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet.
    Robust udførelse.
    Urværkets vigtigste dele er ædelstenslejrede.
    Centralviser til 1/1000-mm-aflæsning.
    Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.
    Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

    Specialtilbehør:

    Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven