{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 1 mm | |
Skalaværdi | 0,001 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 3 µm | |
Målekraft | 1,3 N - 1,6 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 433500 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452101676 | |
Producentnummer | 10167 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Præcisionsfinmåleur, Feinika stødsikkert, Måleområde / kabinet-⌀: 1/58mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.604,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.047,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
353 styk på lager
499,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kabinet-⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Måleområde | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Målekraft | 1,3 N - 1,6 N | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Skalaværdi | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Måleværktøj | analog | analog | analog |
Produkttype | Måleure | Måleure | Måleure |