{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 3 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,5 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 10 µm | |
Målekraft | 0,8 N - 1,2 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 40 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432500 3/40 | |
EAN/GTIN | 4031452100068 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisions-mini-måleur 3/40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
468,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
326,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,5 | 1 |
Kabinet-⌀ | 40 | 40 |
Målekraft | 0,8 ;1,2 | 0,9 ;1,3 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Skalaværdi | 0,01 | 0,01 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 10 | 10 |