{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 3 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 0,5 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 10 µm | |
Målekraft | 0,8 N - 1,2 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 32 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432500 3/32 | |
EAN/GTIN | 4031452100136 | |
Producentnummer | 10013 |