{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 878 | |
Måleområde | 10 mm | |
Aflæsning | 1/100 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 13 µm | |
Øje på måleurets bagside | ja | |
Målekraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432051 10/58B | |
EAN/GTIN | 4946368841915 | |
Producentnummer | 2046A |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Måleur, Måleområde / kabinet-⌀: 10/58Bmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
343,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
192,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
250,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Måleområde | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Målekraft | 0,4 N - 1,4 N | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Øje på måleurets bagside | ja | ja | ja |
Skalaværdi | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleværktøj | analog | analog | analog |
Produkttype | Måleure | Måleure | Måleure |