Måleur, Måleområde / kabinet-⌀: 10/58mm

Art.-nr.: 432051 10/58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 185,50 DKK /stk.
  • 127,77 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.257 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde / kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 878
Måleområde 10 mm
Aflæsning 1/100 mm
Skalaværdi 0,01 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde) 13 µm
Målekraft 0,4 N - 1,4 N
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 58 mm
Produkttype Måleure

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 432051 10/58
EAN/GTIN 4946368841922
Producentnummer 2046AB
Producent Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskaft-⌀ 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven