{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 878 | |
Måleområde | 10 mm | |
Skalaværdi | 0,01 mm | |
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | |
Drejelig skive | ja | |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | |
justerbare tolerancemærker | ja | |
Øje på måleurets bagside | ja | |
Målekraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Måleværktøj | analog | |
Kabinet-⌀ | 58 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 432000 10/58B | |
EAN/GTIN | 4045197204196 | |
Producentnummer | 432000 10/58B |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Måleur stødsikkert 10/58B mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
250,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager
192,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning pr. viseromdrejning | 1 mm | 1 mm |
Kabinet-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Måleområde | 10 mm | 10 mm |
Målekraft | 0,7 N - 1,5 N | 0,4 N - 1,4 N |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Skalaværdi | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleafvigelse MPE (måleområde) | 15 µm | 15 µm |