{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Højdeudligning | 25 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Undersektion, højde | 710 mm | |
Understelsbredde | 906 mm | |
Understelsdybde | 650 mm | |
Højde, undersektion inkl. lejesæt | 770 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 12 mm | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 300 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Låge, nyttehøjde | 425 mm | |
Antal fralægningshylder | 1 mm | |
Bæreevne fordelt over hele fladen | 1.000 kg | |
Produkttype | Undersektion |
Artikelnummer | 431060 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4067263264927 |