Skabsunderbygning, til pladestørrelse længde×bredde: 1000X630mm

Art.-nr.: 431060 1000X630
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

til pladestørrelse længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Højdeudligning: 25
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Højdeudligning 25 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Cylinderlås Modulær låseindsats
Undersektion, højde 710 mm
Understelsbredde 856 mm
Understelsdybde 600 mm
Højde, undersektion inkl. lejesæt 770 mm
Låge, nyttehøjde 345 mm
Antal fralægningshylder 1 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 1.000 kg
Produkttype Undersektion

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 431060 1000X630
EAN/GTIN 4067263264910
Producentnummer 431060 1000X630

Betegnelse

Udførelse:

Stabil svejset konstruktion inklusive lejesæt. Ujævnheder i gulvet kan udlignes med højdestilleskruer.
Skabsunderbygning, kabinet af stålplade, alt efter størrelse med dør (inklusive hylder) og /eller skuffer, inklusive GARANT-låsesystem. Lakering korpus, RAL7035 lysegrå, fronter RAL 7016 antracit.

Bestykning:

Låge, nyttehøjde: 345 mm
Antal fralægningshylder: 1
Antal kabinetter med dør: 1
Antal kabinetter med skuffer: 0

Bemærk:

Bestil venligst 4 × nr. 086002 str. 850 til vibrationsisolerende opstillingselementer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven