{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 876 | |
Nøjagtighed | 00 mm | |
Planhed | 0,003 mm | |
Tykkelse | 70 mm | |
Antal stålkugleindsatser | 3 | |
Vægt | 55 kg | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Måleplade |
Artikelnummer | 430400 630X400 | |
EAN/GTIN | 2050001042620 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Granitplade nøjagtighed 00, Længde×bredde: 630X400mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
6.809,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
5.181,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøjagtighed | 00 mm | 0 mm |
Vægt | 55 kg | 55 kg |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Tykkelse | 70 mm | 70 mm |
Antal stålkugleindsatser | 3 | 3 |
Produkttype | Måleplade | Måleplade |