Granitplade nøjagtighed 00 400X400 mm

Art.-nr.: 430400 400X400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 876
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 876
    Nøjagtighed 00 mm
    Planhed 0,003 mm
    Tykkelse 50 mm
    Antal gummifødder 4
    Vægt 25 kg
    Testprotokol Producentens testrapport
    Produkttype Måleplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 430400 400X400
    EAN/GTIN 2050001042613

    Betegnelse

    Udførelse:

    Særligt udsøgt naturgranit.
    • Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.
    • Ubøjelig og vridningsresistent.
    • Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.
    • Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.
    • Yderkanterne er slebet optisk rene.
    • Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.
    • Hårdere end hærdet stål (6−7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.

    Nøjagtighed:

    Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.
    DIN 876/00 − ekstra fint diamantslebet til målerum.

    Leveringsomfang:

    Inklusive testrapport, transportemballage.
    Inkl. gummifødder.

    Bemærk:

    På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemmål. Ekskl. levering.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven