Digital indvendig trepunktshurtigmåler 75-88 mm

Art.-nr.: 429250 75-88
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 244,36 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
    Måleområde 75 mm - 88 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    Fejlgrænse 0,006 mm
    Interface Digimatic-interface
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Mål a 0,3 mm
    Standardmåledybde 75 mm
    Måledybde med forlænger 225 mm
    Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
    Måleværktøj digital
    Testprotokol Producentens testrapport
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 429250 75-88
    EAN/GTIN 4946368636610
    Producentnummer 568-372

    Betegnelse

    Udførelse:

    Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. Displayet kan drejes 330°. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en hårdmetalkonus.
    Måleflader i titanbelagt hærdet stål.

    Fordel:

    Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

    Funktion:

    • Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).
    • Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.
    • Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.
    • Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

    Specialtilbehør:

    Datakabel Digimatic nr. 497080, forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

    Reservedel:

    Reservemålehoved nr. 429252.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven