{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Måleområde | 62 mm - 75 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Interface | Digimatic-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Mål a | 0,3 mm | |
Standardmåledybde | 75 mm | |
Måledybde med forlænger | 225 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendigt 3-punkts måleapparat |
Artikelnummer | 429250 62-75 | |
EAN/GTIN | 4946368636603 | |
Producentnummer | 568-371 |