Lille indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 5-6mm

Art.-nr.: 429100 5-6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 335,99 DKK /stk.
  • 169,11 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 5 mm - 6 mm
Aflæsning 0,001 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,002 mm
Måletromle-⌀ 17 mm
Måledybde 22 mm
Måleværktøj analog
Samlet længde 115 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 429100 5-6
EAN/GTIN 4946368080505
Producentnummer 368-005
Producent Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde. Justering af målehovedet (med 2 hårdmetalmåleflader)sker via en hårdmetalbestykket drivnål.

Anvendelse:

Til præcis måling af boringers diameter og rundhed.

Specialtilbehør:

Kontrolringe nr. 484030.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven