{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 2,5 mm - 3 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,002 mm | |
Måletromle-⌀ | 17 mm | |
Måledybde | 12 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 105 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 429100 2,5-3 | |
EAN/GTIN | 4946368080475 | |
Producentnummer | 368-002 |