Indvendige mikrometerskruer, sæt 12-20 mm

Art.-nr.: 428910 12-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 502,12 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Måletromleinddeling: 1/50
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm DIN 863
    Måleområde 12 mm - 20 mm
    Aflæsning 0,001 mm
    Måletromleinddeling 1/50 mm
    Måleværktøj analog
    Antal mikrometerskruer 2
    Antal indstillingsringe 1
    Tolerancering-⌀ 16 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428910 12-20
    EAN/GTIN 4059192010805
    Producentnummer 4190351

    Betegnelse

    Udførelse:

    Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Hurtigdrev med integreret kobling. Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 12 mm til målinger ned til bunden af borehullet. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

    Leveringsomfang:

    Indvendige mikrometerskruer nr. 428900 med tilhørende indstillingsringe.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven