{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 3,5 mm - 6,5 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0.004 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal mikrometerskruer | 4 | |
Tolerancering-⌀ | 4 / 5,5 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428803 3,5-6,5 | |
EAN/GTIN | 7630041108323 | |
Producentnummer | 00813409 |