{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 11 mm - 20 mm | |
Aflæsning | 0,005 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0.004 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Antal mikrometerskruer | 3 | |
Tolerancering-⌀ | 11 / 17 mm | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428803 11-20 | |
EAN/GTIN | 7630041108071 | |
Producentnummer | 00810800 |