Sæt med indvendige XT-mikrometerskruer 10-20 mm

Art.-nr.: 428652 10-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 826,94 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HCT
    Norm DIN 863
    Måleområde 10 mm - 20 mm
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Interface RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
    Beskyttelsesklasse IP IP 67
    Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
    Måleværktøj digital
    Antal målehoveder 3
    Antal indstillingsringe 2
    Tolerancering-⌀ 12,5 / 20 mm
    Emballage Stabil boks
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428652 10-20
    EAN/GTIN 5051102209681

    Betegnelse

    Udførelse:

    Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

    Funktion:

    • Skift mellem mm/tommer.
    • Indstilling af 4 forudindstillede værdier.
    • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.
    IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Digitale, indvendige mikrometerskruer nr. 428602 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 498948.
    USB-dongle nr. 498952.
    Indstillingsringe nr. 484030.
    Forlængere nr. 428510.

    Reservedel:

    Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven