Sæt med indvendige XT-mikrometerskruer 20-50 mm

Art.-nr.: 428652 20-50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 856,74 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm DIN 863
Måleområde 20 mm - 50 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 3
Antal indstillingsringe 2
Tolerancering-⌀ 20 / 35 mm
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428652 20-50
EAN/GTIN 5051102209711

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

  • Skift mellem mm/tommer.
  • Indstilling af 4 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige mikrometerskruer nr. 428602 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.
USB-dongle nr. 498952.
Indstillingsringe nr. 484030.
Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven