Digital XT indvendig mikrometerskrue 8-10 mm

Art.-nr.: 428602 8-10
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 323,33 DKK /stk.
  • 162,41 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HCT
    Norm DIN 863
    Måleområde 8 mm - 10 mm
    Valgbar aflæsning 0,01 / 0,001 mm
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Fejlgrænse 0,004 mm
    Mål a 1,9 mm
    Standardmåledybde 58 mm
    Måledybde med forlænger 121 mm
    Interface RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
    Beskyttelsesklasse IP IP 67
    Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
    Måleværktøj digital
    Emballage Stabil boks
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 428602 8-10
    EAN/GTIN 5051102210557

    Betegnelse

    Udførelse:

    Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

    Funktion:

    • Skift mellem mm/tommer.
    • Indstilling af 4 forudindstillede værdier.
    • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.
    IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

    Specialtilbehør:

    Datakabel nr. 498948.
    USB-dongle nr. 498952.
    Indstillingsringe nr. 484030.
    Forlængere nr. 428510.

    Reservedel:

    Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven