Digital XT indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 12,5-16mm

Art.-nr.: 428602 12,5-16
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 169,11 DKK /stk.
  • 335,99 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Standard DIN 863
Måleområde 12,5 mm - 16 mm
Valgbar aflæsning 0,01 / 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Mål a 0,5 mm
Standardmåledybde 62 mm
Måledybde med forlænger 162 mm
Interface RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
Måleværktøj digital
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428602 12,5-16
EAN/GTIN 5051102209964

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer til bundhulsmålinger fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Funktion:

  • Skift mellem mm/tommer.
  • Indstilling af 4 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.
USB-dongle nr. 498952.
Indstillingsringe nr. 484030.
Forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven