Sæt med digitale indvendige XT-hurtigmålere Holematic med Bluetooth®, Måleområde: 6-10mm

Art.-nr.: 428752 6-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 514,04 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth®-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Trådløs anvendelse: HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Måleområde 6 mm - 10 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Interface RS232C-interface; USB-interface; Bluetooth®-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); Producentsoftware; HCT Mobile App
Måleværktøj digital
Antal målehoveder 2
Tolerancering-⌀ 8 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Indvendigt 3-punkts måleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 428752 6-10
EAN/GTIN 5051102207519

Betegnelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler Holematic til bundhulsmåling fra str. 12,5−16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5−16 med HM-indsatser. Aflæsning via stort digitaldisplay med stor kontrast. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Appen fås gratis til Android og iOS.

Fordel:

Meget hurtig måling med høj gentagelsespræcision takket være pistolgreb og konstant målekraft.

Funktion:

  • Skift mellem mm/tommer.
  • Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
  • Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.
IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Digitale, indvendige hurtigmåleapparater nr. 428702 og kontrolringe med UKAS-testrapport.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Reservedel:

Reservemålehoveder nr. 428605, målebakker nr. 428745, returfjeder nr. 428746.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven