Forlænger til indvendig mikrometerskrue, Længde: 25mm

Art.-nr.: 427950 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 100,20 DKK /stk.
  • 160,92 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

15 mm
Længde 25 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 427950 25
EAN/GTIN 4059192005719
Producentnummer 4167030

Betegnelse

Udførelse:

Forlængeren består af cylindriske måleklodser, som er fjederlejrede i de matforkromede, udvendige bøsninger. Kontaktfladerne lægger sig mod hinanden ved samme målekraft.

Anvendelse:

Til udvidelse af måleområdet til maks. 2.500 mm.

Passer til:

Indvendig mikrometerskrue nr. 427900.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven