Forlænger til indvendig mikrometerskrue 800 mm

Art.-nr.: 427950 800
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

22 mm
Længde 800 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 427950 800
EAN/GTIN 4059192005764
Producentnummer 4167035

Betegnelse

Udførelse:

Forlængeren består af cylindriske måleklodser, som er fjederlejrede i de matforkromede, udvendige bøsninger. Kontaktfladerne lægger sig mod hinanden ved samme målekraft.

Anvendelse:

Til udvidelse af måleområdet til maks. 2.500 mm.

Passer til:

Indvendig mikrometerskrue nr. 427900.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven