{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 100 mm - 500 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 7,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 17,5 mm | |
Forlænger | 25; 50; 100; 200 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Indvendig 2-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 427900 100-500 | |
EAN/GTIN | 2050001038081 | |
Producentnummer | 4168022 |