{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde (målebane) | 0 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 11 mm | |
Måletromle-⌀ | 49 mm | |
Holderskaft-⌀ | 18 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Længde, holdeskaft | 14 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Samlet længde | 172 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 426510 0-50 | |
EAN/GTIN | 4946368610276 | |
Producentnummer | 164-163 |