{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde (målebane) | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Holderskaft-⌀ | 12 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Længde, holdeskaft | 16 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Samlet længde | 170 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 426510 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368695976 | |
Producentnummer | 350-271-30 |