{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Aflæsning | 0,002 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,003 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Holderskaft-⌀ | 12 mm | |
Længde, holdeskaft | 10 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 113 mm | |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 426250 0-25/F | |
EAN/GTIN | 4045197204103 | |
Producentnummer | 426250 0-25/F |