{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Målenål-⌀ | 4 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Brolængde | 100 mm | |
Antal målenåle | 12 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerdybdemål |
Artikelnummer | 425200 0-300 | |
EAN/GTIN | 4946368016771 | |
Producentnummer | 129-153 |